曜日別特売

脚立不要先行配線工具

脚立不要先行配線工具 - ネグロス電工

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。

適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381303MAKTRH-WCR3
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする