ネグロス電工
上下自在継ぎ金具 ノンボンド
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
100
寸法H1(mm)
32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381328
15ARFG1NB
¥
7,420
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください