ネグロス電工
水平ベンド屋根形カバー
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
タイプ
SR・QR
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
ラック幅(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381407
SD-CVA1245GY
17.06
45
¥
62,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381416
SD-CVA1260GY
21.12
60
¥
79,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください