ネグロス電工
内・外直角L形分岐屋根形カバー
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
28.9
寸法L(mm)
1510
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
8
ラック幅(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381425
S-CVLAC120GY
¥
215,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください