ネグロス電工
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
切断寸法(mm)
適合金具
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381443
Z-HBURHZ
40
46
70.5
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+5
Z-HB1U、Z-HB25U
7~15
¥
710
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64381459
Z-HBURHZF
50
60
70.5
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+15
Z-HB1U、Z-HB3U、Z-HB25U
15~28
¥
780
¥
779
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り2点です
64381468
Z-HBURHZF2
85
92
86
全ねじW3/8:H形鋼フランジ幅+30(H形鋼フランジ幅300以下)、H形鋼フランジ幅+50(H形鋼フランジ幅350以下)
Z-HB3U、Z-HB4U、Z-HB25U、Z-HB25WU
28~50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください