ネグロス電工
リップみぞ形鋼用吊り金具
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ボルト長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381486
Z-RYF125S
リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×100
126
198
72
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381495
Z-RYF150S
リップ溝形鋼150×50 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×170
151
223
72
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381504
Z-RYF75S
リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×100
76
148
67
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381513
RYF125S
リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×150
126
198
72
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381529
RYF150S
リップ溝形鋼150×50 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×180
151
223
72
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381538
RYF75S
リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8
六角:W3/8×100
76
148
67
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください