曜日別特売

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
全18種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08062826EPP4030-TH860630/-0.015
13,250
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
08062835EPP4040-TH1160640/-0.015
13,890
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
08062844EPP4050-TH1360650/-0.015
15,490
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
08062853EPP4060-TH1360660/-0.015
16,990
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
08065967EPP4070-TH1670870/-0.02
22,290
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
08062862EPP4080-TH1975880/-0.02
20,790
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08065976EPP4090-TH19801090/-0.02
28,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
08062871EPP4100-TH228010100/-0.02
28,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
08065985EPP4110-TH2210012110/-0.02
37,760
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
08062887EPP4120-TH2610012120/-0.02
35,050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
08065994EPP4130-TH2610012130/-0.02
41,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
08066003EPP4140-TH2611016140/-0.02
63,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
08066012EPP4150-TH2611016150/-0.02
67,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
08066021EPP4160-TH3211016160/-0.02
80,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
08066037EPP4170-TH3211016170/-0.02
109,730
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
08066046EPP4180-TH3212520180/-0.02
106,760
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
08066055EPP4190-TH3212520190/-0.02
132,880
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
08066064EPP4200-TH3812520200/-0.02
117,680
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする