曜日別特売

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長)

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
全9種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40860041EPPM4030-TH1560630/-0.015
15,830
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
40860057EPPM4040-TH1760640/-0.015
16,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40860066EPPM4050-TH2060650/-0.015
18,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40860075EPPM4060-TH2060660/-0.015
20,530
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40860084EPPM4080-TH2575880/-0.02
25,130
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40860093EPPM4100-TH338010100/-0.02
33,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40860102EPPM4120-TH3710012120/-0.02
42,390
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40860111EPPM4160-TH4711016160/-0.02
96,530
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
40860127EPPM4200-TH5512520200/-0.02
141,090
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする