高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40859987EPPL4060-TH25706
30,170
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40859996EPPL4080-TH35908
37,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
40860005EPPL4100-TH4510010
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40860014EPPL4120-TH5512012
62,470
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
40860023EPPL4160-TH6513516
146,210
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
40860032EPPL4200-TH7515520
212,910
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする