曜日別特売

EVAフロート

EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業EVAフロート - 愛和産業
(3件のレビュー)

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。
発泡体なのでパンクすることがございません。
船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。
口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。
軽量でハンドリングが楽になります。

用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※発砲商品の為若干の寸法誤差がございます。
※若干の変形や傷、製造機械潤滑油の付着などがある場合がございますが浮力・衝撃吸収性に問題ございません。見た目を気にされる場合ご注意下さい。
※水面使用を前提とし、水中使用の場合は水圧により収縮し浮力を維持できない場合がございます。
※高温水・溶剤(防藻剤など)により変形・溶解する場合がございますので防藻剤や着色の際は確認の上ご使用下さい。
全29種類を絞り込む
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383629SHE-3(白)1個1017820約0.3
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
64383638SHE-3(黄色)1個101黄色7820約0.3
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
64383647SHE-6(白)1個1469420約0.6
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
64383656SHE-6(黄色)1個146黄色9420約0.6
オープン589
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
64383665SHE-10(白)1個17011020約0.95
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
64383674SHE-10(黄色)1個170黄色11020約0.95
オープン799
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383683SHE-15(黄色)1個160黄色12528約1.5
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
64383699SHE-20(黄色)1個178黄色13528約1.6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383708SHR-25(黄色)1個180黄色14728約2.4
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383717SHE-30(黄色)1個190黄色15833約2.9
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
64383726SHE-40(黄色)1個208黄色18537約3.8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383735SHE-50(黄色)1個225黄色20240約5.0
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383744SHE-70(黄色)1個250黄色22042約7.0
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383753SHE-85(黄色)1個265黄色24848約8.5
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383769SHE-105(黄色)1個320黄色29570約15
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383778SHE-3(白)1セット(10個)1017820約0.3
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383787SHE-3(黄色)1セット(10個)101黄色7820約0.3
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383796SHE-6(白)1セット(10個)1469420約0.6
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
64383805SHE-6(黄色)1セット(10個)146黄色9420約0.6
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383814SHE-10(白)1セット(10個)17011020約0.95
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383823SHE-10(黄色)1セット(10個)170黄色11020約0.95
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383839SHE-15(黄色)1セット(10個)160黄色12528約1.5
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383848SHE-20(黄色)1セット(10個)178黄色13528約1.6
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383857SHE-25(黄色)1セット(10個)180黄色14728約2.4
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383866SHE-30(黄色)1セット(10個)190黄色15833約2.9
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383875SHE-40(黄色)1セット(10個)208黄色18537約3.8
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383884SHE-50(黄色)1セット(10個)225黄色20240約5.0
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383893SHE-70(黄色)1セット(10個)250黄色22042約7.0
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383909SHE-85(黄色)1セット(10個)265黄色24848約8.5
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64383814
2024-07-04
用途: 防舷材として
教育・研究機関

一般には黄色い方がたくさんあるのですが、こちらの方が目立たずに設置できるので気に入ってます。

対象商品 : 64383629
2023-09-07
用途: 水上バイクのフォールディング目印
建設業・工事業

柔らかくて良いです。蛍光イエローの上塗りも馴染みました。

対象商品 : 64383656
2021-05-15
用途: 海産物の収穫

DIYセンターと比較すると、大分、安く購入出来、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする