ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ)

ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ) - 愛和産業
(1件のレビュー)

低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。
側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。
ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。
ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。
網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。

用途刺網用フロートロープ材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※深海では発泡体が水圧により収縮する恐れがありますので200m以浅での使用をお願いします。
※ただし200m以浅でも潮流などの関係で変形する場合がございます。
※単体で浮子棚とする場合、鉛重量や網反数により強度不足が起こる可能性がございますので、その場合は岩糸ロープなどを沿わせてご使用下さい。
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
破断強力(N)
浮力(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643842252.5g×1000m1巻(1000m)約3.5約13702.5/m
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
643842344g×500m1巻(500m)約4.0約14704/m
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
643842436g×500m1巻(500m)約5.0約22506/m
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
643842599g×500m1巻(500m)約5.5約28409/m
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6438426812g×500m1巻(500m)約6.5約333012/m
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6438427716g×200m1巻(200m)約7.5約450016/m
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6438428620g×200m1巻(200m)約8.5約600020/m
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
6438429530g×200m1巻(200m)約10約790030/m
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6438430440g×200m1巻(200m)約11約999040/m
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6438431350g×200m1巻(200m)約13約1160050/m
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64384234
2022-06-09
用途: 刺し網に使用
農・林・水産業

新しく刺し網作成の為の購入です。感じは思ったとおりです。当方の地域では浅い所で使うので細い物を購入したのであとは耐久性です。 
まだ時期ではないので使ったらまた評価しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする