麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ

麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ - 熊野油脂麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ - 熊野油脂
(1件のレビュー)

天然保湿成分 ハトムギエキス&保湿成分 ヒアルロン酸配合で、
紫外線と乾燥から肌を守ります。
お肌にやさしくなじむジェルタイプ。専用クレンジング不要です。

質量(g)97サイズ(mm)90×40×210紫外線カットSPF50+ PA++++内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6438352533955
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64383525
2022-05-22
用途: 屋外での農作業
有限会社河原農産農・林・水産業

これを塗って作業中、陽射しが強くなると目が痛くなり開けられないほどに。
病院で診てもらうと結膜炎と診断されました。
翌日は違う日焼け止めに変えると何事も無く、更に翌日再びこれを付けてみると目が痛くなったので、やはりこの商品が原因のようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする