曜日別特売

足ふきマット

足ふきマット - 結一産業足ふきマット - 結一産業足ふきマット - 結一産業足ふきマット - 結一産業
(1件のレビュー)

プラ舟専用サイズの中でずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです!
プラ舟の中で靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」や「マットのフレームを踏んでしまってすぐに壊れる」を解決!!
10~20mmのサイズ調整が可能!!

用途プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。また事務所の玄関マットとして使用することも可能です。材質スチール/PE内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384584-約710×約410約1.5プラ舟60用
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
64384593-約790×約490約2.2プラ舟80用
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64384609-約1050×約600約3.5プラ舟140用
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 玄関入口の靴の泥・砂落としに

玄関入口に設置していた、ゴム製の砂落としマットからこちらに変更してみました。今まではマットの中に砂がたまるタイプだったので、マットをどかして掃除をして、更にマットの中の砂掃除が必要だったのですが、こちらはそのまま下に砂が落ちるので、マットをどかして掃除をするだけなので、掃除が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする