曜日別特売

マイほうきキャッチャー マグネット式

マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業マイほうきキャッチャー マグネット式 - 結一産業

ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!

用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。仕様マグネット材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット寸法(mm)110×51シルバー+青質量(g)110適合サイズ(mm)Φ16~23収納数1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384618-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする