サンケイ
ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布)
ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。
幅(mm)
515
高さ(mm)
765
奥行(mm)
535
キャスター
なし
肘掛
なし
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタッキング
8脚まで可
メモ台
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64387549
CM03-MY
1脚
ピンクローズ
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387558
CM03-MY
1脚
Nブルー
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387567
CM03-MY
1脚
ミントグリーン
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387576
CM03-MY
1脚
ミドルグレー
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387585
CM03-MY
1箱(5脚)
ピンクローズ
¥
74,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387594
CM03-MY
1箱(5脚)
Nブルー
¥
74,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387603
CM03-MY
1箱(5脚)
ミントグリーン
¥
74,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64387619
CM03-MY
1箱(5脚)
ミドルグレー
¥
74,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。