曜日別特売

セルフインカー

セルフインカー - マーキングマン
(1件のレビュー)

頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途製造現場でのマーキングに最適です。
注意
※ご使用には、別途ゴム印とインクが必要です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6438771630010331個
10,000
取扱い終了
代替品有
6438772530010341個
14,000
取扱い終了
代替品有
6438773430010411個
12,000
取扱い終了
代替品有
6438777730010521個
16,000
取扱い終了
代替品有
6438778630010531個
24,000
取扱い終了
代替品有
6438770730010311個
8,300
取扱い終了
3952673330010321台
9,000
取扱い終了
3952674230010421台
13,500
取扱い終了
6438774330010431個
17,500
取扱い終了
6438775930010441個
19,500
取扱い終了
6438776830010511個
14,500
取扱い終了
6438779530010541個
27,000
取扱い終了
6438780430010921個
20,000
取扱い終了
返品不可
6438781330010931個
24,000
取扱い終了
6438782930010941個
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セルフインカー動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
643877163001033814622572010623001033 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462257セルフインカー(SI2)マーキングマン1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
643877253001034814622662010203001034 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462266セルフインカー(SI2)マーキングマン1台
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
643877343001041814622752014353001041 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462275セルフインカー(SI2)マーキングマン1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
643877773001052814623002023053001052 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462300セルフインカー(SI2)マーキングマン1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
643877863001053814623002023053001053 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462300セルフインカー(SI2)マーキングマン1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526733
2014-04-08
用途: 梱包ケースへの押印
株式会社平井製作所

スタンプのバネの効きが良く押しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする