曜日別特売

ゴムプラグ2P

ゴムプラグ2P - オーム電機
(1件のレビュー)
形状平刃タイプ種類プラグ極数2P適合規格PSE定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0×2芯適合電線VCTF(ビニキャブコード)差込口形状2P 15A 125V内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389694HS-K15B-K
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64389694HS-K15B-K58031271HS-H15GP/NHS-K15B-K 2Pゴムプラグ オーム電機 580312712Pゴムプラグオーム電機1個
209
税込230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389694
2022-03-11
用途: 延長コードのプラグとして使用
マツシタクリーンサービス

キャブタイヤケーブルに、同じくオーム電機のゴムコネクタボディ・メスを接続、屋外で使用するための延長コードとして使用しています。表面がゴムでできているため、割れる心配がないので安心して使用できます。インパクトドリル、ディスクグラインダなど、問題なく使用できます。
ただし、防水機能はないので、水濡れには注意する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする