アトムハウスペイント
油性池用塗料
池に使用ができる優れた耐水性。
コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
用途
池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング
容量(L)
0.7
塗り面積(m
2
)
4.5
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.7L)
注意
※乾燥時間は表面が乾燥する時間です。完全乾燥時間ではありません
※防水ではありません。
※新しいコンクリートは、施工後3週間以上経ってから作業が始められます。
※池やプールに塗装する場合、水張りアク抜き(2回)→乾燥(5日)→塗装(2日)→乾燥(7日)→水張り(2回)の工程で、期間は約2週間程度です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389773
-
ペイルブルー
耐水性
屋外
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください