曜日別特売

YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)

YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) - 山本光学

飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付

仕様耐衝撃性材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル質量(g)81ベルト幅(mm)18フレーム通気孔なしベルト織りゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止めレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389843YG-5090-HF-N
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする