SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズ
コンパクト・軽量で優れた流量特性
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
形状
エルボ
接続口径
10-32UNF
ボディサイズ
M3・M5基準
制御方式
メータイン
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
ユニファイねじ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389895
AS1211F-U10/32E-06A
6
¥
970
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64389904
AS1211F-U10/32E-23A
3.2
¥
1,010
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください