活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付

活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚

用途清掃作業・機械の点検・整備に付属品交換用活性炭フィルター1枚入材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50機能防臭アズワン品番64-7755-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390254-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390254
2022-05-05
用途: 塗装
農・林・水産業

購入したのは良いのですが、替えのフィルターはモノタロウさんでは扱っていないので、他で調達するか、2回使って捨てるかになります。しばらく使いたかったので、ちょっと残念!

MonotaROからの回答

適合の取り換えフィルターはこちらになります。よろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/g/00020100/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする