曜日別特売

エアーコンプレッサー用スペアタンク

エアーコンプレッサー用スペアタンク - EARTH MAN
(1件のレビュー)
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
空気取出口
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390279ATK-25A約25ワンタッチソケット1/4約0.8(約8.2kgf/cm2)
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390279
2023-10-24
用途: エアーツール・掃除用
higuma音響サービス業

容量の少ないコンプレッサーのサブタンクなのでたまるのに時間はかかりますが期待どうりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする