TAKAGI(高儀)
ワンタッチベルト48mm
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途
作業時のベルトとして
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
1200
バックル
ポリアセタール
材質(ベルト)
ポリプロピレン(GI織り)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390297
-
ネイビー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
64390288
-
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください