超高輝度コード付LED

超高輝度コード付LED - エレキット

コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。

電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390324LK-5BL-CRL50
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする