曜日別特売

モバイル二次元コードリーダー

モバイル二次元コードリーダー - Zebra Technologiesモバイル二次元コードリーダー - Zebra Technologiesモバイル二次元コードリーダー - Zebra Technologies
(1件のレビュー)

高機能なBluetooth搭載
モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載
汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適
プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え
オプションの専用充電
通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります)
NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応
18時間連続動作の長時間稼働
BluetoothVer5(SPP/HID)対応
落下1.5mの高耐久性能
バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能

対応コード
(1D)Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、ITF
、UPC/EAN(2D)QRコード、Micro QR、Aztec、Composite Codes、DataMatrix、Dotted、DataMatrix、Dotcode、Han Xin、Maxi-Code、PDF417、Micro PDF417、郵便番号、TLC-39、SecurPharmOCR OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨
耐衝撃性
0.5mの高さから250回の転倒後、動作可能
落下衝撃:1.5m
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等インターフェースBluetooth動作時間18時間/スキャン回数13,000回保証期間3年間ブラック仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil長さ(mm)109幅(mm)46高さ(mm)23質量(g)83規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006湿度(%RH)5~95(結露なきこと)光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class Bバッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh)充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間視野角45°防塵防水性能IP65梱包内容本体、バッテリ(充電器別売)保管温度(℃)-40~70コントラスト20%の最小反射距離無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m)プロファイルSPP/HID動作温度範囲(℃)0~50イメージセンサー1280 x 960ピクセル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
耐衝撃性
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390376CS6080-SR40004VZKBluetooth(1D)Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、ITF
、UPC/EAN(2D)QRコード、Micro QR、Aztec、Composite Codes、DataMatrix、Dotted、DataMatrix、Dotcode、Han Xin、Maxi-Code、PDF417、Micro PDF417、郵便番号、TLC-39、SecurPharmOCR OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨
0.5mの高さから250回の転倒後、動作可能
落下衝撃:1.5m
834610923ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390376
2023-01-16
用途: 生産現場設備の管理
その他業種

暗所や汚れなど安価リーダーでは読み取りが困難であったシチュエーションでも
精度良く読み取りが可能なので性能面では非常に満足。
バッテリーも長く持つようなので充電する機会は少ないが、充電時間が長いので充電忘れ時が心配。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする