曜日別特売

マルチモノキュラーH8×20

マルチモノキュラーH8×20 - ビクセン

シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。

仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439042811054-4
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする