メタルホルダーD17
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。
宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも
質量(g)36
タイプディテールルーペ
倍率10倍
レンズ径(Φmm)17
収納時寸法(mm)36×21×18.5
材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
内容量1個