ビクセン
メタルホルダーシマミD25
シマミルーペのハイエンドモデル(スケール付)です。
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)
64
タイプ
シマミルーペ(折り畳み式)
目盛
1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)
倍率
6倍
レンズ径(Φmm)
25
収納時寸法(mm)
48×39.5×13
材質(レンズ)
ガラスレンズ(2枚レンズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390516
41379-0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください