カラーテントロープΦ5mm×20m

カラーテントロープΦ5mm×20m - CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×20m - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

必要な長さにカットして使用できるロープ。

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099590UA-4538オレンジ
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
64390595UA-4537グリーン
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44099590
2025-02-13
用途: タープ用
その他業種

3.5mmロープがついたタープを購入。
ロープが細いため、5mmにつけかえるために購入。
非常に良い。
20mは助かる。

2022-10-02
用途: バラアーチの台風対策として

以前から使用して耐久性がある為今回も購入を決めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする