曜日別特売

アナログテスター

アナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPAアナログテスター - ELPA
(1件のレビュー)

デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付

付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390613CX-070.1/0.5/2.5/10/50/250/100010/50/250/1000×1(2kΩ)/×10(20kΩ)/×100(200kΩ)/×1K(2MΩ)/×10K(20MΩ)
オープン
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390613
2023-02-27
用途: 電気製品の修理・電子回路実験など。
GREENHARMONYサービス業

機能については申し分がない。しかし、背面を開けると、1.5V乾電池が2本、9Vの乾電池が1本内蔵されている。購入した時の電池は、「お試し用」で長持ちしないのは常識だから、これは問題がない。しかし、本機に付属していた1.5Vの2本の乾電池は、テスター棒に何もつながない状態で、電圧を測ると(他のテスターを使って)2本で3V出ていたが、テスター棒をショートして、測定レンジを×1Ωにすると、2.2Vに落ちる。内部抵抗がかなり高い不良品。これが分かったのは、×1Ωレンジで0Ωのキャリブレが取れないため。×10Ω以上のレンジでは問題がない。電池が悪いことに気づかずに時間をロスしました。ご注意を!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする