曜日別特売

細工針(革針)

細工針(革針) - 千吉

糸通し・穴あけに最適です。
糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。

用途革針。材質針:炭素工具鋼全長(mm)約73サイズ(mm)穴あき:約0.8×5.2太さ(mm)【針】約2内容量1セット(3本)
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
※子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。
※変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。
※金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64387944NO.24
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする