曜日別特売

ボールGドライバー 細軸

ボールGドライバー 細軸 - SK11

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。
標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。
従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。
狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。

用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388118SBS2P100プラスNo.2100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする