曜日別特売

ピックアップツール(磁石式)

ピックアップツール(磁石式) - SK11
(1件のレビュー)

磁石でビスや工具をキャッチします。
フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。
軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。
油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。
マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。

用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス内容量1個
注意
※時計、精密機器には近づけないでください。
※磁器を嫌う所には使用しないでください。
※用途以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388136MP-2
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388136
2024-02-03
用途: バイクのタンクの中に落ちたボルトの回収
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンクキャップ固定用ボルトがタンク内に落ちてしまい、中に落ちたボルトの回収に使用しました。 スンナリ回収出来て感動しました。 他にも忘れた頃に重宝する工具で、持っていて損は無いはずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする