SK11
ワンタッチソケットホルダー
こんなお得な商品も!
ソケットホルダー ワンタッチ
モノタロウ
¥
769
~
税込
¥
846
~
(203)
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。
ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
確実にソケットを取り付けられます。
用途
ソケットの整理、収納。
材質
クリップ:ポリアセタール レール:鉄
全長(mm)
210
差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
クリップの色
赤
クリップ数
8個
内容量
1個
注意
※移動などの際には、確実に取付が出来ているか確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388163
SSH308N
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください