曜日別特売

E型トルクスネジに対応しています。
新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。
E型トルクスネジに対応しております。
素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。

用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色内容量1セット(8個)
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388215SHS308E
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする