曜日別特売

ツールワゴン

ツールワゴン - E-Value

スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。
天板、各トレイには保護マットが付いています。

用途道具・小物の収納、移動。ストッパーあり仕様ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)高さ(mm)775奥行(mm)735間口(mm)385均等荷重(kg)本体:100(天板・棚各:30)本体質量(kg)17引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×80棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388249ETR103R385735775本体:100(天板・棚各:30)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする