(5件のレビュー)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。
面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。

用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)内容量1個
注意
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、指などを切る恐れがありますので、取扱いに注意してください。
※作業時や丸刃交換時など、丸刃の取扱には充分注意してください。
※面取りカッターをご使用の際には、まず丸刃を本体内部に下げた後、引き出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388258PC-32
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 パイプカッター
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388258
2024-09-05
用途: イレクターパイプのカット
Selection自動車・二輪車・自転車関連業

28πのパイプをカットしました。安いしカットも出来るので問題なく使っております。DIYなのでお手頃価格が有難いですね。

対象商品 : 64388258
2023-08-10
用途: 椅子脚のカット
建設業・工事業

ハイスツールの脚のカットに使いました。
簡単に綺麗に切れます。

対象商品 : 64388258
2021-12-15
用途: パイプカット。
不動産業

イレクターパイプの28mmサイズをカットしました。多少時間はかかりましたが切れました。8回カットしましたが刃はまだ使えそうです。何回かカットするうちにきれいにカットできるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 64388258
2022-02-20
用途: 物干し竿6本のカット
その他業種

不要な物干し竿6本のカットに使いました。実に簡単に切断できました。

対象商品 : 64388258
2023-05-22
用途: 25mmステンパイプにて・・・
製造業

25mmステンパイプ t=0.8にて使いましたが、意外と潰れてしまい、イマイチかなって思いました。押し量を少なくして行いましたがやはり変わらず・・・。んーーってとこでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする