E-Value
C型ロッキングP パット付
先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。
可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
用途
金工作業、軽天作業。
仕様
可動パット付
全長(mm)
約275
口開き(mm)
80
有効長(ふところ深さ)(mm)
75
内容量
1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※吊り具として使用しないでください。
※足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
※ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388285
ERC-275S
80
約275
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください