カムバックル式荷締ベルト

カムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Valueカムバックル式荷締ベルト - E-Value
(5件のレビュー)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。
アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。
長さ調整は自由自在です。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
注意
※けん引や吊り具としては使用しないで下さい。
※ベルトを結んだ状態では使用しないで下さい。
※ベルトやバックルに切傷、摩耗がある場合は使用しないで下さい。
※べルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は角(接触部)に当てものを使用して下さい。
※本品は荷物を束ねる為のベルトです。
※トラック、バイク等への荷物の固定には使用しないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端末仕様
バックル
ベルト色
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392573BT-252(BK)1本エンドレスカムバックルブラック2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
64388319BT-252(LG)1本エンドレスカムバックルライムグリーン2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
64388303BT-252(LG)2pcs1セット(2本)エンドレスカムバックルライムグリーン2
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
64392616BT-252(OG)1本エンドレスカムバックルオリーブグリーン2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
64392625BT-254(BK)1本エンドレスカムバックルブラック4
オープン
829
912(税込)
当日出荷
64388328BT-254(LG)1本エンドレスカムバックルライムグリーン4
オープン
829
912(税込)
当日出荷
64388346BT-254(LG)2pcs1セット(2本)エンドレスカムバックルライムグリーン4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64392634BT-256(BK)1本エンドレスカムバックルブラック6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64388337BT-256(LG)1本エンドレスカムバックルライムグリーン6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 荷崩れ防止、資材固定
製造業

ラッシングベルトのようにテンションをかけられないが簡単に装着できるので便利です。  当方の使い方でベルト幅が50㎜位の広いタイプがあるとうれしい。

対象商品 : 64392616
2022-05-06
用途: エアコン取付直し時

某大手家電量販店のエアコン取付がひどく傾いてきた為、エアコンの取り付け直しに吊具として活用しました。色もよく使用中のゆるみもなくよくできていると思います。

対象商品 : 64388303
2022-08-01
用途: 車載脚立の固定に使用しています。
誠光電設株式会社建設業・工事業

ゴム手袋と同時に購入しましたが、荷締めベルト使い勝手が良いものでした。

対象商品 : 64392573
2022-03-30
用途: バイクの荷物の締結
農・林・水産業

バイクに荷物を載せる時に、このベルトを使えるか、試しで買いました。十分、使えました。取り付けも簡単で、ベルトを引っ張れば締め付けられていくので便利です。

2021-07-25
用途: バイクの積載時
サービス業

125ccのスクーターの固定に使用しましたが緩むこともなる十分な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする