E-Value
ワンタッチ荷締ベルト
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。
用途
アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
破断荷重(kN)
0.8(81kg)
端末仕様
エンドレス
バックル
ワンタッチバックル
材質
バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステル
ベルト色
ライムグリーン
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
2
最大締付力(kN)
0.2(20kg)
内容量
1個
注意
※べルトが鋭利な物に当たる場合は、ベルトが切れる恐れがありますので、接触部に当てパットを使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388355
PT-252(LG)
2
25
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください