六角軸3倍スピードドリル

六角軸3倍スピードドリル - SK11

穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。
独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。

用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)内容量1セット(8本)
注意
※保護メガネを着用して下さい。
※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※インパクトドライバーをご使用の際は負荷のかけ過ぎに注意ください。
※インパクトのかからないように穴あけしてください。
※焼き入れされた材料(熱処理)へは穴あけできません。
※穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388477S3SD-8HEX
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする