SK11
ペイントミキサー
大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。
スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。
電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途
塗料・モルタル等の撹拌。
形状
スクリュー型ダブルブレード
対応機種
電器ドリル
適合チャック
10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)
400
内容量
1個
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388556
SPM-7
80
8
~1200回
特殊鋼
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください