曜日別特売

常圧 ブロワーバキュームガン

常圧 ブロワーバキュームガン - SK11

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。
ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。
吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。
大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。
後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。
アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。

用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300内容量1台
注意
※本製品だけではご使用になれません(エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388653SVB-001N
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 エアブロワー&バキュームガン SVB-001N
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする