曜日別特売

エアホース ソフトプレミアム

エアホース ソフトプレミアム - SK11エアホース ソフトプレミアム - SK11

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。
常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。

用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ内容量1本
注意
※使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。
※使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。
※使用前に必ず点検を行てください。
※ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。
※ホースの切断や加工はしないでください。
※分解や改造はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388669SAHP-S610106.5×10.010ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄1
オープン
4,166
4,583(税込)
当日出荷
64388678SAHP-S620206.5×10.010ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄1
オープン
6,104
6,714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする