SK11
ハイカプラ
チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。
ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途
エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。
仕様
10mmチューブ用
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388696
200-100SC
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください