SK11
ハイカプラ
チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。
設備配管から工具接続まで使用可能です。
スリーブ操作で簡単に脱着できます。
自動開閉バルブ内蔵です。
鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
適合流体
空気
材質
本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
メッキ
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
相手側チューブサイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388723
200-60SC
1.5
6(外径)用
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64388739
200-80SC
1.5
8(外径)用
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください