ロータリプラグ

ロータリプラグ - SK11ロータリプラグ - SK11ロータリプラグ - SK11

空気工具・機器類の作業をスムーズにします。
本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。
本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。
耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。

用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388748RL-20PMRc1/41.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64388757RL-30PMRc3/81
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
64388766RL20PFFG1/41.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする