SK11
ハイカプラ
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。
小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。
適合流体
空気
材質
本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
メッキ
クロームメッキ
相手側チューブサイズ(Φmm)
10(外径)用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388775
100PC
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください