ツインソケット

ツインソケット - SK11

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。
ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。
ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。
防暴性にも富んでいます。

用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気材質本体:ポリアクセタール(POM)仕様2分岐配管用常用圧力(MPa)1空気取入口1/4インチカプラ内容量1個
注意
※必ず本製品を配管回路から取り外し、圧力がかかっていない状態である事をよく確認した上で作業を行ってください。
※シール性に関しては保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388784TL-1NR1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする