ラインカプラ

ラインカプラ - SK11

1本の配管から2本のエアーを取り出します。
ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。
取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。

用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388793200T型
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする